曜日別特売

M-4 ラジアル モノブロック 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.A397.60

M-4 ラジアル モノブロック 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.A397.60 - bremboM-4 ラジアル モノブロック 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.A397.60 - bremboM-4 ラジアル モノブロック 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.A397.60 - bremboM-4 ラジアル モノブロック 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.A397.60 - bremboM-4 ラジアル モノブロック 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.A397.60 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:120.A397.60
リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)/パッドピン(120.2255.79)
販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。108mmピッチ 34/34mmアルミピストン。キャスティング(ブラックカラーアルマイト) モノブロックキャリパー 右側のみ ブレーキパッド品番:107.9882.10 PINなしタイプ
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド
重量[グラム]:パッド含む:約1015
仕上げ(表面処理):アルマイト
使用箇所:フロント:右側
内容量[数量]:右側のみ
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト
取付ピッチ:108
ピストン径:同径 4POT:34
製法:鋳造(モノブロック)
対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:105.9987.09,220.A024.11,220.A024.13,220.A024.15,220.A024.21,220.A024.23,220.A024.25,220.A024.31,220.A061.15,220.A061.17,220.A061.25,220.A061.27,220.A061.35,220.A061.37,220.A061.75,220.A061.77,107.9882.30
リペア:品番:107.9882.10,122.2255.79,105.3387.52,06.2196.13
関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79

仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約1015製法鋳造(モノブロック)内容右側のみ表面処理アルマイト対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13使用箇所フロント:右側取付ピッチ(mm)108ピストン径(Φmm)同径 4POT:34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06069397120.A397.60
64,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする