メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:220.A061.77
販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトとスペーサー(オフセットカラー)のセット。ボルトとスペーサーのサイズ/形状を、ご確認の上お買い求めください。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10 08-12 Φ320
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 05-08 Φ320
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 06-10 Φ320
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 06-10 Φ320
ネジサイズ:M10
ネジピッチ:1.25
オフセット量:13
関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60
長さ:75


