曜日別特売

70mm マウントボルト/10mm スペーサーキット 220.A024.21

70mm マウントボルト/10mm スペーサーキット 220.A024.21 - brembo70mm マウントボルト/10mm スペーサーキット 220.A024.21 - brembo70mm マウントボルト/10mm スペーサーキット 220.A024.21 - brembo70mm マウントボルト/10mm スペーサーキット 220.A024.21 - brembo70mm マウントボルト/10mm スペーサーキット 220.A024.21 - brembo70mm マウントボルト/10mm スペーサーキット 220.A024.21 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:220.A024.21
販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトとスペーサー(オフセットカラー)のセット。ボルトとスペーサーのサイズ/形状を、ご確認の上お買い求めください。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-07 Φ320
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 05-12 Φ320
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 09-14 Φ310
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00B] 07-09 Φ300
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-11
ネジサイズ:M10
ネジピッチ:1.25
オフセット量:10
関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60
長さ:70

長さ(mm)70寸法(mm)オフセット量:10品番(関連商品)220.B010.10220.B473.20220.A016.10120.A016.20220.B473.40220.C783.10120.C783.20220.A397.10220.A397.50120.A397.60ねじピッチ1.25ねじサイズM10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06069239220.A024.21
5,500
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする