曜日別特売

M-4 ラジアル モノブロック 4P キャリパー フルオイエロー ブラックロゴ 左 120.9885.83

M-4 ラジアル モノブロック 4P キャリパー フルオイエロー ブラックロゴ 左 120.9885.83 - bremboM-4 ラジアル モノブロック 4P キャリパー フルオイエロー ブラックロゴ 左 120.9885.83 - bremboM-4 ラジアル モノブロック 4P キャリパー フルオイエロー ブラックロゴ 左 120.9885.83 - bremboM-4 ラジアル モノブロック 4P キャリパー フルオイエロー ブラックロゴ 左 120.9885.83 - bremboM-4 ラジアル モノブロック 4P キャリパー フルオイエロー ブラックロゴ 左 120.9885.83 - bremboM-4 ラジアル モノブロック 4P キャリパー フルオイエロー ブラックロゴ 左 120.9885.83 - bremboM-4 ラジアル モノブロック 4P キャリパー フルオイエロー ブラックロゴ 左 120.9885.83 - bremboM-4 ラジアル モノブロック 4P キャリパー フルオイエロー ブラックロゴ 左 120.9885.83 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:120.9885.83
リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)
販売備考:片側・単品販売のみです。ペイント(蛍光イエロー) キャンセル不可商品。オーバーホール対応。シールキットの設定なし。34/34mm アルミピストン 2PADタイプです。
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:フルオイエロー(蛍光イエロー)/ロゴ:ブラック
重量[グラム]:パッド含む:約1015
仕上げ(表面処理):塗装
使用箇所:フロント:左側
内容量[数量]:左側のみ
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト
取付ピッチ:100
ピストン径:同径 4POT:34
製法:鋳造(モノブロック)
対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.9882.10
リペア:品番:107.9882.30,122.2255.79,105.3387.52,06.2196.13
関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79

仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:フルオイエロー(蛍光イエロー)/ロゴ:ブラック質量(g)パッド含む:約1015製法鋳造(モノブロック)内容左側のみ表面処理塗装対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13使用箇所フロント:左側取付ピッチ(mm)100ピストン径(Φmm)同径 4POT:34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06069528120.9885.83
60,000
59,980
65,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする