GP4-RS ラジアル モノブロック 4P キャリパー チタニウムアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.C783.10

GP4-RS ラジアル モノブロック 4P キャリパー チタニウムアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.C783.10 - bremboGP4-RS ラジアル モノブロック 4P キャリパー チタニウムアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.C783.10 - bremboGP4-RS ラジアル モノブロック 4P キャリパー チタニウムアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.C783.10 - bremboGP4-RS ラジアル モノブロック 4P キャリパー チタニウムアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.C783.10 - bremboGP4-RS ラジアル モノブロック 4P キャリパー チタニウムアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.C783.10 - bremboGP4-RS ラジアル モノブロック 4P キャリパー チタニウムアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.C783.10 - bremboGP4-RS ラジアル モノブロック 4P キャリパー チタニウムアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.C783.10 - bremboGP4-RS ラジアル モノブロック 4P キャリパー チタニウムアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.C783.10 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:220.C783.10
リペアパーツ:パッド(107.9882.30)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)
販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。HPパーツ部門扱い。108mmピッチ 30/30mmアルミピストン。17RCSとの使用推奨。鋳造モノブロックキャリパー。ブレーキパッド品番:107.9882.30
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:チタニウムアルマイト/ロゴ:レッド
重量[グラム]:パッド含む:約930
仕上げ(表面処理):アルマイト
使用箇所:フロント:左右
内容量[数量]:左右セット
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト
取付ピッチ:108
ピストン径:同径 4POT:30
製法:鋳造(モノブロック)
対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ17
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:105.9987.09,220.A024.11,220.A024.13,220.A024.15,220.A024.21,220.A024.23,220.A024.25,220.A024.31,220.A061.15,220.A061.17,220.A061.25,220.A061.27,220.A061.35,220.A061.37,220.A061.75,220.A061.77,107.9882.10
リペア:品番:107.9882.30,120.2255.79,105.3387.52,06.2228.97,06.2196.13
関連商品:品番:110.C740.40,110.A263.40
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.40,110.A263.40

仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルトボディカラー:チタニウムアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約930製法鋳造(モノブロック)内容左右セット表面処理アルマイト対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ17使用箇所フロント:左右取付ピッチ(mm)108ピストン径(Φmm)同径 4POT:30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06069589220.C783.10
120,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする