曜日別特売

GP4-MS ラジアル CNC モノブロック 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.D600.50

GP4-MS ラジアル CNC モノブロック 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.D600.50 - bremboGP4-MS ラジアル CNC モノブロック 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.D600.50 - bremboGP4-MS ラジアル CNC モノブロック 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.D600.50 - bremboGP4-MS ラジアル CNC モノブロック 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.D600.50 - bremboGP4-MS ラジアル CNC モノブロック 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.D600.50 - bremboGP4-MS ラジアル CNC モノブロック 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.D600.50 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:220.D600.50
リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.12)/バンジョーボルト(06.2228.38)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)
販売備考:ピストン径:30/30mm。左右セット品/ダストシール付。取付ピッチ100mm 推奨マスターシリンダー径:Φ17 パッド/ステッカー/ワッシャー/バンジョーボルト付属。
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド
仕上げ(表面処理):ニッケルコーティング
使用箇所:フロント:左右
内容量[数量]:左右セット
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト
取付ピッチ:100
ピストン径:同径 4POT:30
対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ17
リペア:品番:107.9882.10,120.2255.79,105.3246.12,06.2228.38,06.2196.13
関連商品:品番:110.C740.40,110.A263.40
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.40,110.A263.40

仕様PAD有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルトボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド品番リペア:107.9882.10120.2255.79105.3246.1206.2228.3806.2196.13、(関連商品)110.C740.40110.A263.40、マスターシリンダー:110.C740.40110.A263.40内容左右セット表面処理ニッケルコーティング対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ17使用箇所フロント:左右取付ピッチ(mm)100ピストン径(Φmm)同径 4POT:30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06069650220.D600.50
400,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする