令和7年提出用 所得税源泉徴収票 退職者用 A4 2面

令和7年提出用 所得税源泉徴収票 退職者用 A4 2面 ヒサゴ

【令和7年1月提出用】マイナンバー記載に対応したレーザプリンタ用の退職者用の源泉徴収票です。A4サイズ1枚で退職者の方に必要な「税務署提出用/受給者交付用」を作成することができます。

用途別売りで専用封筒「MF37」「MF39」がございます。 入数(枚)30 穴間隔(mm)ファイル:80 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)148.5×210 RoHS指令(10物質対応)対応 用紙寸法(mm)A4(297×210) 内容量1袋(30枚)
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。
※版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06069930 OP1195MT
1,470
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする