令和7年提出用 所得税源泉徴収票 A3 4面

令和7年提出用 所得税源泉徴収票 A3 4面 ヒサゴ

【令和7年1月提出用】マイナンバー記載に対応したレーザプリンタ用の源泉徴収票です。A3サイズのため、市区町村提出用、税務署提出用、受給者交付用を1枚にまとめて印刷できます。

用途別売りで専用封筒「MF37」「MF39」がございます。 入数(枚)100 穴間隔(mm)ファイル:80 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)148.5×210 RoHS指令(10物質対応)対応 用紙寸法(mm)A3(297×420) 内容量1袋(100枚)
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。
※版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06069921 OP1195MA3
14,600
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする