令和7年提出用 所得税源泉徴収票 A4 2面(2枚組)

令和7年提出用 所得税源泉徴収票 A4 2面(2枚組) ヒサゴ

【令和7年1月提出用】マイナンバー記載に対応したレーザプリンタ用の源泉徴収票です。「市区町村提出用・税務署提出用」1枚と「受給者交付用」1枚の2枚組です。

用途同じ帳票ごとにまとめてパッケージに入っています。別売りで専用封筒「MF37」「MF39」がございます。 穴間隔(mm)ファイル:80 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)148.5×210 RoHS指令(10物質対応)対応 用紙寸法(mm)A4(297×210)
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。
※版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06069957 OP1195M 1袋(100セット)
7,700
 
 
取扱い終了
06069966 OP1195MR 1袋(30セット)
2,900
 
 
取扱い終了
06069975 GB1195M 1箱(500セット)
35,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06069957 OP1195M 66079706 OP1195M 画像準備中 所得税源泉徴収票(2枚組) ヒサゴ 1袋(100枚) 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06069966 OP1195MR 66079679 OP1195MR 画像準備中 所得税源泉徴収票(2枚組) ヒサゴ 1袋(30枚) 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06069975 GB1195M 66079740 GB1195M 画像準備中 所得税源泉徴収票(2枚組) ヒサゴ 1箱(500枚) 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする