メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:220.B010.20
リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.12)/バンジョーボルト(06.2228.38)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)
販売備考:ピストン径:32/32mm。ダストシール付。取付ピッチ100mm
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド
重量[グラム]:パッド含む:約830
仕上げ(表面処理):ニッケルコーティング
使用箇所:フロント:左右
内容量[数量]:左右セット
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト
取付ピッチ:100
ピストン径:同径 4POT:32
製法:CNC削り出し(2ピース)
対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16
使用上の注意:ニッケルコーティングは、使用状況により表面に変色及び剥がれが発生する場合がありますが、装飾処理ではなく、レース技術のフィードバックにより、製造交差を減らしピストンの動きを制御するものであり、症状が発生しても機能には問題はありません。あしからずご了承ください。
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.9882.30
リペア:品番:107.9882.10,122.2255.79,105.3246.12,06.2228.38,06.2196.13
関連商品:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11


