hokua(北陸アルミニウム)
センレンキャストフライパン28cm
材質
アルミーマグネシウム合金
幅(mm)
289
高さ(mm)
111
質量(g)
680
奥行(mm)
501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06074769
604077
¥
5,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください