hokua(北陸アルミニウム)
センレンキャストフライパン20cm
材質
アルミーマグネシウム合金
幅(mm)
209
高さ(mm)
103
質量(g)
480
奥行(mm)
406
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06074735
604074
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください