RUT241 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証

RUT241 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークス RUT241 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークス RUT241 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークス RUT241 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。
-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。
リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。

仕様SIM:外部SIMホルダー(2FF)×1、ステータスLED:接続タイプ×3/信号強度×5/イーサネット×2/電源×1、モバイル機能:オートAPN、バンドロック、VPNとトンネリング:OpenVPN/IPsec/GRE/PPTP/L2TP/Stunnel/DMVPN/SSTP/ZeroTier/WireGuard、対応クラウドソリューション:RMS/FOTA/Telenor/Azure IoT Hub/Cloud of Things/Cumulocity/ThingWorx、SMS機能:SMSステータス、SMS設定、HTTP POST/GET経由のSMSの送信/読み取り、EMAILからSMS、SMSからEメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP、サービス:DDNS、VRRP、WOL(Wake on LAN)、WEBフィルター、UPNP、トラフィックロギング ケース形状DINレール取付オプション付きアルミニウムケース、プラスチックパネル 質量(g)131 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×74 使用電源4ピン電源ソケット、9-30VDC 使用CPUMediatek MIPS 24Kc 580MHz 内蔵RAM128MB アンテナコネクタ:モバイル用SMA×2、WiFi用RP-SMA×1 OSRutOS(OpenWrtベースのLinux OS) セキュリティDDOS対策(SYNフラッド対策、SSH攻撃対策、HTTP/HTTPS攻撃対策)/ポートスキャン対策(SYN-FIN、SYN-RST、X-mas、NULLフラグ、FINスキャン攻撃) 伝送速度(Mbps)【イーサネット】(WAN)10/100 ネットワークタイプフェイルオーバー(ネットワークバックアップ)、VLAN、QoS、ロードバランシング 伝送方法【モバイル通信】4G/LTE(Cat4)、3G【Wi-Fi】IEEE802.11b/g/n、アクセスポイント(AP)、ステーション(STA)【イーサネット】WAN(LANとして設定可能)×2、LAN×1 動作温度範囲(℃)-40~75 対応プロトコルTCP/UDP/IPv4/IPv6/ICMP/NTP/DNS/HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/SSLv3/TLS 1.3/ARP/PPP/PPPoE/DHCP/Telnet ストレージ16MB 監視対象WEB UI/CLI/SSH/CALL/SMS/TR-069/SNMP/JSON-RPC/MQTT/MODBUS/RMS/Pingリブート/Wgetリブート/定期リブート/リンクインスペクションのためのLCPとICMP I/O端子4ピンソケット:デジタル入力×1、デジタルオープンコレクタ出力×1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06070271 RUT241087000
オープン
44,980
49,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする