カンダ[厨房用品]
ホタル陶器[龍] 丸平皿(盤子)8インチ
材質
陶器
形状
丸平皿
直径(Φmm)
207
高さ(mm)
25
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06074331
311055-01
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください