ミックスローター

ミックスローター Joman(旧:MCP)

時間設定機能有り
速度調整可能
より便利なアンチロック設計
強力なパワーのブラシレスモーター(RM-6Pro-J RM-8Pro-J)

電源(V)AC100 消費電力(W)25 回転数(min-1[r.p.m])20~80 適合規格Φ6 - 34mm 本体寸法(mm)440×255×105 湿度(%RH)許容:80 ローラーサイズ(mm)長さ:280 ローラーセンター距離(mm)34 許容温度(℃)5-40 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ローラー数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06075968 RM-6-J ブラシモーター 6
64,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06075977 RM-6Pro-J ブラシレスモーター 6
80,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06075986 RM-8Pro-J ブラシレスモーター 8
110,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする