置時計 ウッド ラウンド NA

置時計 ウッド ラウンド NA 不二貿易

木目の優しいナチュラル置時計
天然木のフレームで、すっきりしたシンプルデザイン。長く使っていても飽きの来ないデザインです。
スイープムーブメントの秒針で音も静かです。
始めは優しく鳴り、4段階の変化をつけて音を届けます。背面のスイッチでアラームをオンオフできます。
背面のボタンでバックライトが光ります。暗い中でも時間の確認がカンタンに。
コンパクトサイズなので枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。
単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。

仕様●別売:単3電池1個(別売)●ムーブメント:OSTER F555●ムーブメントタイプ:スイープ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×102 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06080807 36699
オープン
1,598
1,758 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする