ゲーミングチェア BK
幅(mm)630
色ブラック
高さ(mm)1030~1110
奥行(mm)650
耐荷重(kg)80
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)420~500
ヘッドレストあり
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
離島 | 1 | お送りできません |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
離島 | 1 | お送りできません |