オフィスチェア 3117-4 WH/GR
省スペースにサッと収まるオフィスチェア
無駄のないシンプルスタイルにバイカラーが映えるデザインです。
座面は幅42.5×奥行42.5cmとワイドな設計でゆったり。耐荷重も80kgでしっかりと安定感のある座り心地です。
ポリエステル生地にウレタンフォームを使用した座面で快適な座り心地です。
シェル型の背もたれが腰にしっかりフィットして疲れにくい作りになっています。
ガス昇降式で、無段階で高さ調整が可能。座面の高さは45~55cmとお子様や女性でも使いやすい。
ひじ掛けのないアームレスデザインなので、デスクにピタっと収まり見た目もすっきり。
耐荷重(kg)座面:80
座面高さ(mm)450~550
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×850~950
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
| 離島 | 1 | お送りできません |