掛時計 レトロ Φ32cm BR

掛時計 レトロ Φ32cm BR 不二貿易 掛時計 レトロ Φ32cm BR 不二貿易 掛時計 レトロ Φ32cm BR 不二貿易 掛時計 レトロ Φ32cm BR 不二貿易 掛時計 レトロ Φ32cm BR 不二貿易 掛時計 レトロ Φ32cm BR 不二貿易 掛時計 レトロ Φ32cm BR 不二貿易 掛時計 レトロ Φ32cm BR 不二貿易

ドーム型のガラスで覆われたレトロデザインの壁掛け時計
アンティーク調の針にレトロな雰囲気のある文字盤が印象的でお部屋のアクセントになります。
直径は約32cmと少し大きめ。リビングやダイニングなどの広いお部屋に適しています。
文字盤表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防ぐと同時に、高級感を演出してくれます。
1秒ごとに秒針が進むステップムーブメントタイプ。コチコチと正確な時間を刻みます。
大小の数字がおしゃれなデザイン。遠くからの視野性もバツグンです!
単三電池1本(別売り)で動きます。

仕様●ムーブメント:YOUNG TOWN 12888●ムーブメントタイプ:ステップ 電源単3電池1個(別売) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×40×320 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06089286 56921
オープン
3,198
3,518 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 650 / 税込 715
北海道地方 1 1,100 / 税込 1,210
沖縄地方 1 2,100 / 税込 2,310
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする