厚手ファブリックソファ ミート 1P BR

厚手ファブリックソファ ミート 1P BR - 不二貿易厚手ファブリックソファ ミート 1P BR - 不二貿易厚手ファブリックソファ ミート 1P BR - 不二貿易厚手ファブリックソファ ミート 1P BR - 不二貿易厚手ファブリックソファ ミート 1P BR - 不二貿易厚手ファブリックソファ ミート 1P BR - 不二貿易厚手ファブリックソファ ミート 1P BR - 不二貿易厚手ファブリックソファ ミート 1P BR - 不二貿易

シンプルデザインを追求した1人掛けソファ
フレームが細く圧迫感を感じさせません。スッキリとしたデザインでシックなお部屋を演出します。
座面は幅65×奥行70cmで、男性でもゆったりと腰掛けることができます。
ひじ掛けがあるので立ち座りもしやすく、少し傾斜のある座面で身体が自然ともたれるデザインになっています。
背面から見ても美しいのでリビングとダイニングなど、お部屋を間仕切りながらご使用いただけます。
ウェービングベルトにウレタンフォームを使い、沈み込みすぎず快適な座り心地です。
座面下は17.5cmあり、ソファの下は柄の長い掃除用品やロボット掃除機も通れます。埃が溜まりやすいソファの下を綺麗に保つことができます。

座面高さ(mm)360外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×720×700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608890971733
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする