厚手ファブリックソファ ミート 2P GY

厚手ファブリックソファ ミート 2P GY 不二貿易 厚手ファブリックソファ ミート 2P GY 不二貿易 厚手ファブリックソファ ミート 2P GY 不二貿易 厚手ファブリックソファ ミート 2P GY 不二貿易 厚手ファブリックソファ ミート 2P GY 不二貿易 厚手ファブリックソファ ミート 2P GY 不二貿易 厚手ファブリックソファ ミート 2P GY 不二貿易 厚手ファブリックソファ ミート 2P GY 不二貿易

ワンルームにも最適な2人掛けコンパクトソファ
フレームが細く、圧迫感を感じさせません。スッキリとしたデザインなのでお部屋を選ばずお使いいただけます。
幅128×奥行72cmのコンパクトサイズで、一人暮らしの方にもおすすめです。
ひじ掛けがあるので立ち座りもしやすく、少し傾斜のある座面で身体が自然ともたれるデザインになっています。
背面から見ても美しいのでリビングとダイニングなど、お部屋を間仕切りながらご使用いただけます。
ウェービングベルトにウレタンフォームを使い、沈み込みすぎず快適な座り心地です。
座面下は17.5cmあり、ソファの下は柄の長い掃除用品やロボット掃除機も通れます。埃が溜まりやすいソファの下を綺麗に保つことができます。

グレー 高さ(mm)座面下:175 奥行(mm)座面:500 座面高さ(mm)360 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×720×700 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06089076 73763
オープン
18,980
20,878 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,400 / 税込 3,740
北海道地方 1 5,800 / 税込 6,380
沖縄地方 1 5,800 / 税込 6,380
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする