曜日別特売

ソファ2p デイジー パッチワーク ブルーイエロー

ソファ2p デイジー パッチワーク ブルーイエロー - 不二貿易ソファ2p デイジー パッチワーク ブルーイエロー - 不二貿易ソファ2p デイジー パッチワーク ブルーイエロー - 不二貿易ソファ2p デイジー パッチワーク ブルーイエロー - 不二貿易ソファ2p デイジー パッチワーク ブルーイエロー - 不二貿易ソファ2p デイジー パッチワーク ブルーイエロー - 不二貿易ソファ2p デイジー パッチワーク ブルーイエロー - 不二貿易ソファ2p デイジー パッチワーク ブルーイエロー - 不二貿易

パッチワークソファでお部屋をオシャレに
カラフルなパッチワークデザインのソファは、お部屋の印象をパッと明るくしてくれます。
オシャレなくるみボタンがソファの華やかさをより際立たせます。
通気性がよく夏はサラッと、冬は冷たさを感じさせず、年中快適に過ごせます。
脚部を外すとローソファに。1台で2タイプお楽しみいただけます。
沈み込みすぎない適度な弾力性で、長時間座っても疲れにくい設計です。
座面下は14cmあり、柄の長い掃除用品やロボット掃除機も通れます。埃が溜まりやすいソファの下を綺麗に保つことができます。

ブルーイエロー耐荷重(kg)座面:120座面高さ(mm)360外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×670×680脚(mm)190木脚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608910136218
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,600/税込¥6,160
北海道地方1¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方1¥6,600/税込¥7,260
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする