伸縮脚立
材質アルミ、アルマイト処理
踏ざん踏面幅(mm)60
踏ざん間隔(mm)298
はしごの長さ(m)-
最大使用荷重(kg)100
伸縮脚(mm)310
段差対応高さ(cm)31
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)292
天板寸法・奥行(mm)167
内容量1台
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75463965 | RYZ-24c | 06526601 | RYZ-24d |
![]() |
伸縮式専用脚立 RYZ-d型 | 長谷川工業 | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
75463974 | RYZ-27c | 06526610 | RYZ-27d |
![]() |
伸縮式専用脚立 RYZ-d型 | 長谷川工業 | 1台 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
75463983 | RYZ-30c | 06526619 | RYZ-30d |
![]() |
伸縮式専用脚立 RYZ-d型 | 長谷川工業 | 1台 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |