7インチ防水テレビ&ラジオ

7インチ防水テレビ&ラジオ ダイアモンドヘッド 7インチ防水テレビ&ラジオ ダイアモンドヘッド 7インチ防水テレビ&ラジオ ダイアモンドヘッド 7インチ防水テレビ&ラジオ ダイアモンドヘッド 7インチ防水テレビ&ラジオ ダイアモンドヘッド

お好きな時にお好きな場所でテレビやラジオを楽しめる7インチワイド液晶防水フルセグテレビ&FMワイドラジオです。IPX6の耐水型なのでキッチンや浴室等でもご使用いただけます(水中に浸すことはできません)。充電タフバッテリーを内蔵し、テレビ約4時間40分、ラジオ約9時間の連続使用が可能です。MicroSDスロットを備え、テレビ番組録画も可能(メディアは別途ご用意下さい)。

付属品本体、取扱説明書、mini B-casカード台紙、電源(充電)ケーブルType-C、アンテナ変換ケーブル(Φ3.5mm&F型) 、カード出し入れ補助ツール 質量(g)360 消費電力(W)イヤホン使用時約2.5、スピーカー(音量最大20)約3.5 電源Type-C DC5V2A(充電4時間30分) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×115×16(突起部含まず) 機能フルセグ / ワンセグ TV:UHF13 ~62ch 473.143 ~767.143(MHz)、FM ラジオ:76 ~~108(MHz) ※ワイドFM対応、テレビ番組録画、EPG番組表7日 スピーカー1×1W 充電池電圧(V)内蔵充電池:3.7 バッテリー容量(mAh)内蔵充電池:2800 画面サイズ7インチT 出力端子イヤホンジャックΦ3.5mm、Type-C充電端子、3.5mmアンテナ端子、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(128GBまでexFAT 推奨 64GB) 画面仕様7インチTFT LEDバックライト、解像度:1024×600※タッチパネル機能はありません 発売年2024年 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06095261 ABW-7BK
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする