曜日別特売

充電式ドライバー

充電式ドライバー - ブロードウォッチ充電式ドライバー - ブロードウォッチ充電式ドライバー - ブロードウォッチ充電式ドライバー - ブロードウォッチ充電式ドライバー - ブロードウォッチ

◎小型・軽量の電動ドライバー ◎電動・手動兼用で用途に合わせて使い分けが可能
◎LED ライト付きで暗い場所でも作業が可能 ◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎11 種のビット付属

バッテリー電圧(V)
4.7
トルク(N・m)
2.5
回転数(min-1[r.p.m])
220
バッテリー容量(mAh)
1500
質量(g)
約130
セット内容
本体、ドライバービット(11 本)、USB 充電ケーブル
材質
ABS、鉄
寸法(mm)
約140×40×38
タイプ
充電式ドライバー、小型・軽量
入力
USB 5V
機能
手締め
充電時間(分)
約45
ライト機能
LEDライト
内容量
1個
注意
※接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感
※電の原因となることがあります。
※充電時は付属の USB 充電ケーブルを確実に接続してください。
※粉塵が発生する作業ではメガネやマスクを着用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー容量(mAh)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095191DRILL-D0114.72.52201500約130
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする