曜日別特売

YVC-1000用収納ケース ビジネス

YVC-1000用収納ケース ビジネス - 一ノ坪YVC-1000用収納ケース ビジネス - 一ノ坪

YAMAHA YVC-1000を収納できる専用ケースです。上質で厚みのある撥水機能付きポリエステル製生地を使用しています(撥水機能は使用期間とともに変化します)。安定して持ちやすいしっかりした持ち手、フタ裏にメッシュポケットを装備。前面にはポストカードサイズのクリアポケット、信頼性柄の高いYKK社製ファスナー使用など空間に馴染む上品で高品質な収納ケースです。【本製品にYAMAHA社製 YVC-1000はついておりません】

材質
外材:ポリエステル、内材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
1.8
収納の目安
可能品:YVC-1000本体、拡張マイク(YVC-MIC1000EX)×5、ハンドマイク(DM-105)×1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
540×380×180
内容量
1台
関連資料:(0.28MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095656CA-YVC1000B
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする