パソコン傾斜台 13インチ 黒

パソコン傾斜台 13インチ 黒 一ノ坪 パソコン傾斜台 13インチ 黒 一ノ坪 パソコン傾斜台 13インチ 黒 一ノ坪

ノートパソコン用の傾斜台です。傾斜させた台にノートパソコンを載せるだけで勉強や執務時の猫背姿勢を矯正し、作業姿勢による負担を軽減。また画面の視認性を向上させることができます。安定した設置面積を確保していることでストレスなくパソコン操作ができます。スチール製のため保熱の問題もありません。

材質スチール サテンブラック粉体塗装 質量(kg)約1 傾斜角度(°)10 対応インチサイズノートパソコン:13 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×35 内容量1台
関連資料: (0.02MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06095586 PC-13KD
オープン
3,698
4,068 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする