干支(目出鯛蛇ん)

干支(目出鯛蛇ん) 紅石

干支(目出鯛蛇ん)は、干支のヘビをモチーフにした正月飾りです。

用途新年の装飾に。 幅(mm)73、【フェルト】90 高さ(mm)65 奥行(mm)34、【フェルト】90 内容量1個
注意
※直射日光や風雨で変色する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06090458 QBA-003A
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする