アウトドアプロダクツ L709 ブラック
女性向けの、厚底で美脚効果が期待できるスニーカー。
ナチュラルカラーで、普段履きや街歩きにもぴったりです。
かかとを包み込む形状のインソール(中敷き)で、取り外し可能なので、洗えて清潔に保てます。
色ブラック
材質(アッパー)合成繊維/合成皮革
材質(ソール)合成底
甲被タイプひもタイプ
足囲2E
靴タイプスニーカー
内容量1足
女性向けの、厚底で美脚効果が期待できるスニーカー。
ナチュラルカラーで、普段履きや街歩きにもぴったりです。
かかとを包み込む形状のインソール(中敷き)で、取り外し可能なので、洗えて清潔に保てます。