曜日別特売

USB Type-C 充電器 PD EPR 140W USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ GaN II Plus採用

USB Type-C 充電器 PD EPR 140W USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ GaN II Plus採用 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD EPR 140W USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ GaN II Plus採用 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD EPR 140W USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ GaN II Plus採用 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD EPR 140W USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ GaN II Plus採用 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD EPR 140W USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ GaN II Plus採用 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD EPR 140W USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ GaN II Plus採用 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD EPR 140W USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ GaN II Plus採用 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD EPR 140W USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ GaN II Plus採用 - エレコム

16インチMacBook Proを高速充電!USB Power Delivery EPR 140W出力のUSB AC充電器です。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1の3ポート搭載。ノートパソコン2台同時充電や、ノートパソコン・スマートフォン・タブレットの同時充電が可能なハイパワーモデルです。

用途
USB Power Delivery EPR最大140W(28V/5A) 出力対応USB AC充電器です。16インチMacBook Proを30分でゼロから50%まで高速充電可能です。 ※単ポート接続時、16インチMacBook Proに同梱のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使用の場合
16インチMacBook Proに同梱の140W電源アダプターの代替として使用可能。USB Type-Cポート×2、USB-Aポート搭載で幅広い機器の充電に対応しています。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。
2ポート接続時:USB Type-Cポート×2を使用の際は、それぞれ65Wの同時出力が可能。ノートパソコンを2台同時に充電できます。
2ポート接続時:USB Type-CポートとUSB-Aポートを使用の際は、USB Type-Cポートで100W、USB-Aポートで12Wの出力が可能。ノートパソコンとスマートフォンやスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できます。
3ポート接続時:USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3ポートを同時に使用する際は、60W+60W+12Wの出力が可能。ノートパソコン・スマートフォン・タブレットなどを3台同時に充電できます。
※本製品に接続するケーブルは、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。
※60~100W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルを、100W以上の出力にはUSB Power Delivery EPR規格に対応した240W対応ケーブルをお使いください。
GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。16インチMacBook Proに同梱の140W ACアダプターと比較して約20%小型化しています。
プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。幅約30mmとスリムでACタップの隣のコンセントにも干渉しにくく、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
USB Power Delivery規格、PPS規格、EPR規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
※USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、USB Power Delivery 3.1より追加された、接続機器の高速充電や大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。
本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。
Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
※複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
ブラック質量(g)約270使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power DeliveryおよびPPS 100W、USB Power Delivery EPR 140W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大132Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組合せ。定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V/28V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:最大出力140・PPS最大出力100・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力130・USB Type-C1/C2ポート最大出力65・PPS最大出力65、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力112・USB Type-C1/C2ポート最大出力100・PPS最大出力100・USB-A1ポート最大出力12、【3ポート同時接続時(1)】合計最大出力132・USB Type-C1/C2ポート最大出力60・PPS最大出力60・USB-A1ポート最大出力12使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時5A・28V時5A・PPS出力5~21V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力5~21V時3.25A、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V時3A・PPS出力5~21V時3A・USB-A1ポート:5V時2.4A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約74.4×74×30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06099138EC-AC96140BK
15,370
9,998
10,998(税込)
当日出荷
06099147MPA-ACCP96140BK
19,550
12,980
14,278(税込)
当日出荷
06099156ACDC-PD96140BK
18,160
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする