曜日別特売

HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/ハイスピードHDMI/アクティブ延長/CL2規格/オス・オス/ブラック

HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/ハイスピードHDMI/アクティブ延長/CL2規格/オス・オス/ブラック - StarTech.comHDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/ハイスピードHDMI/アクティブ延長/CL2規格/オス・オス/ブラック - StarTech.comHDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/ハイスピードHDMI/アクティブ延長/CL2規格/オス・オス/ブラック - StarTech.comHDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/ハイスピードHDMI/アクティブ延長/CL2規格/オス・オス/ブラック - StarTech.com

4K HDMIケーブル:4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と18Gbpsの帯域に対応するHDMI 2.0ケーブル。高いコントラスト比を実現するHDR、21:9シネマアスペクト比、32chオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC, 3Dビデオをサポート
アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でビデオを15mまでブースト(電源不要)。BT.2020色域規格と最大4ユーザーまでのマルチストリームオーディオに対応。HDMI 2.0仕様に完全準拠
高耐久性:壁の内側など、CL2レーティングが求められる配線に最適。柔軟なPVC被覆材、アルミマイラー箔シールド、メタルシェル金メッキコネクタで信号を完全に保ち外部からの電磁干渉をブロック

用途
CL2の火災定格対応が求められるインウォール配線
4K対応ディスプレイ/デバイスを接続
会議室、教室、コンファレンスルームなどのHDMIプロジェクタ接続
仕様ファイア定格:CL2定格、チップセットID:Spectra7-HT8181ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス機能HDR対応、3D対応AWG24プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル梱包内容HDMIケーブルケーブル外径(Φmm)-シールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能-コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードケーブルタイプアクティブ(信号増幅回路内蔵)コネクタタイプストレート変換タイプオス-オス内容量1個
注意
※このHDMIケーブルは単方向仕様で、「TV」と表示された側のHDMIコネクターが、映像出力先のディスプレイ、テレビ、またはプロジェクターに接続されていることを確認してください。.
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
ケーブル長(m)
本体質量(g)
湿度(%RH)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250664HD2MM10MA111000101000-
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
46249499HD2MM15MA2115001515005~75
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする