オザック精工
<ULFB-MF> ウルトラメンテナンスフリー リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
S
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06104011
ULFB16MF
0.142
M4
48
16(0-0.009)
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104020
ULFB20MF
0.181
M5
53
20(0-0.01)
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104029
ULFB25MF
0.33
M5
70
25(0-0.01)
8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104038
ULFB30MF
0.437
M6
75
30(0-0.01)
10
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104047
ULFB35MF
0.62
M6
84
35(0-0.012)
10
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104056
ULFB40MF
1.25
M8
94
40(0-0.012)
13
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください