オザック精工
<ULFWK-MF> ウルトラメンテナンスフリー リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06104729
ULFWK16MF
0.37
88
16(0-0.009)
9
42h6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104738
ULFWK20MF
0.51
98
20(0-0.01)
10
48h6
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104747
ULFWK25MF
1.02
134
25(0-0.01)
11
58h6
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104756
ULFWK30MF
1.44
144
30(0-0.01)
12
65h6
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104765
ULFWK35MF
1.7
158
35(0-0.012)
13
72h6
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104781
ULFWK40MF
2.75
178
40(0-0.012)
14
84h6
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください