オザック精工
<MLFB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
S
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06103950
MLFB16MF
0.142
M4
48
16(0-0.009)
6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06103959
MLFB20MF
0.181
M5
53
20(0-0.01)
8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06103968
MLFB25MF
0.33
M5
70
25(0-0.01)
8
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06103977
MLFB30MF
0.437
M6
75
30(0-0.01)
10
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06103986
MLFB35MF
0.62
M6
84
35(0-0.012)
10
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06103995
MLFB40MF
1.25
M8
94
40(0-0.012)
13
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください