オザック精工
<LFWK-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06104607
LFWK16MF
0.37
88
16(0-0.009)
9
42h6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104616
LFWK20MF
0.51
98
20(0-0.01)
10
48h6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104625
LFWK25MF
1.02
134
25(0-0.01)
11
58h6
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104641
LFWK30MF
1.44
144
30(0-0.01)
12
65h6
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104650
LFWK35MF
1.7
158
35(0-0.012)
13
72h6
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104659
LFWK40MF
2.75
178
40(0-0.012)
14
84h6
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください