オザック精工
<UMFWKL-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06104790
UMLFWK16MF
0.37
88
16(0-0.009)
9
42h6
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104799
UMLFWK20MF
0.51
98
20(0-0.01)
10
48h6
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104808
UMLFWK25MF
1.02
134
25(0-0.01)
11
58h6
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104817
UMLFWK30MF
1.44
144
30(0-0.01)
12
65h6
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104826
UMLFWK35MF
1.7
158
35(0-0.012)
13
72h6
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104835
UMLFWK40MF
2.75
178
40(0-0.012)
14
84h6
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください