曜日別特売

スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa

スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa - 報商製作所スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa - 報商製作所スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa - 報商製作所スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa - 報商製作所スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa - 報商製作所スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa - 報商製作所

スプリームホース(屋内消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。

用途屋内消火栓用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]呼び径40使用圧力(MPa)0.7金具アルミ製町野式内容量1本
注意
※日本消防検定協会による認定評価検査日程により欠品状況あり。受注生産のためご注文の際に納期はお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0611294631311115
オープン
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0611295531311220
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする