13インチ iPad Pro (M4) ガラスフィルム ペーパーライク ケント紙 アンチグレア ガイドフレーム付 指紋防止

13インチ iPad Pro (M4) ガラスフィルム ペーパーライク ケント紙 アンチグレア ガイドフレーム付 指紋防止 エレコム 13インチ iPad Pro (M4) ガラスフィルム ペーパーライク ケント紙 アンチグレア ガイドフレーム付 指紋防止 エレコム 13インチ iPad Pro (M4) ガラスフィルム ペーパーライク ケント紙 アンチグレア ガイドフレーム付 指紋防止 エレコム 13インチ iPad Pro (M4) ガラスフィルム ペーパーライク ケント紙 アンチグレア ガイドフレーム付 指紋防止 エレコム 13インチ iPad Pro (M4) ガラスフィルム ペーパーライク ケント紙 アンチグレア ガイドフレーム付 指紋防止 エレコム 13インチ iPad Pro (M4) ガラスフィルム ペーパーライク ケント紙 アンチグレア ガイドフレーム付 指紋防止 エレコム 13インチ iPad Pro (M4) ガラスフィルム ペーパーライク ケント紙 アンチグレア ガイドフレーム付 指紋防止 エレコム 13インチ iPad Pro (M4) ガラスフィルム ペーパーライク ケント紙 アンチグレア ガイドフレーム付 指紋防止 エレコム

13インチiPad Pro(M4)の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止、紙心地フィルムタイプのガラスフィルムです。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。

用途
13インチiPad Pro(M4)の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止、紙心地フィルムタイプのガイドフレーム付きのガラスフィルムです。
フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。
※Nano-textureガラス非対応です。
特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたときの触感を実現します。
万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護ガラス(紙心地・反射防止・ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1、ガイドフレーム×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET、ガイドフレーム:ABS サイズ(inch)13 対応機種iPad Pro(M4) 特性ガラスフィルム/ペーパーライク/ケント紙/アンチグレア/指紋防止/エアーレス/再吸着/自己吸着/飛散防止/ラウンドエッジ 再生材使用使用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06133971 TB-A24PLFLGAPLL
オープン
2,398
2,638 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする