スマホ 広角レンズ 0.67倍 クリップ式 レンズ マクロレンズ

スマホ 広角レンズ 0.67倍 クリップ式 レンズ マクロレンズ エレコム スマホ 広角レンズ 0.67倍 クリップ式 レンズ マクロレンズ エレコム スマホ 広角レンズ 0.67倍 クリップ式 レンズ マクロレンズ エレコム スマホ 広角レンズ 0.67倍 クリップ式 レンズ マクロレンズ エレコム スマホ 広角レンズ 0.67倍 クリップ式 レンズ マクロレンズ エレコム スマホ 広角レンズ 0.67倍 クリップ式 レンズ マクロレンズ エレコム スマホ 広角レンズ 0.67倍 クリップ式 レンズ マクロレンズ エレコム

大人数での記念撮影に便利!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(0.6倍)です。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。

用途
スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(0.6倍)です。
大人数での記念撮影や室内を広く映したいときなどに便利です。
広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。
レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。
レンズなどの映り込み周囲が暗くなる現象「ケラレ」を軽減し、きれいに写真が撮れるマルチレンズ構造を採用しています。
クリップタイプで簡単に装着でき、ネジを締めることでしっかり装着できます。
持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。
レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。
※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。
※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。
※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。
※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。
付属品クリップ、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズクリーナー 材質レンズ:アルミニウム・ガラス、クリップ:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:TPU、収納ポーチ:ポリエステル 寸法(mm)Φ約40×H約85×D約53 ※レンズ+クリップ 質量(g)約63 ※レンズ+クリップ レンズ形状0.67×広角レンズ 対応機種各種スマートフォン 最大挟み幅(mm)クリップ:奥行方向:約15、縦方向:約35 再生材使用使用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06135398 P-SLW06BK
5,290
3,398
3,738 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする