曜日別特売

空気式ミニグラインダ空神ミニ

空気式ミニグラインダ空神ミニ - ニューレジストン

ハイパワーで速く・力強く、軽量・コンパクトで細やかに、ミニグラインダの決定版登場!
ハイパワーで高い研削力です。最大出力約40%UPしております。(メーカー従来品)
軽量アルミボディです。
ローヘッドで狭い場所の作業が可能です。
本体2カ所にフィンガーレストを採用しております。
握りやすいグリップ形状で作業負担軽減。

仕様スロットル式全長(mm)151本体質量(kg)0.57(58mm保護カバー、ホイルナット装着時)砥石寸法(mm)58×4×9.53空気消費量(m3/min)0.7握り部37mm使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000内容量1台
注意
※空神ミニで使用できる砥石は、砥石径58mm、また最高使用周速度は61m/sを超えるものになります。
※ミニアルミ13外径58mmは最高使用周速度50m/sのため空神ミニでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06135441GR-M58KMS
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする