Micro-Change (M12)

Micro-Change (M12) 日本モレックス(molex)

仕様【キー溝】Single 材質【カップリングナット】Nickel-plated Brass【ケーブルジャケット】TPU【コネクター本体】TPU【コンタクト】Brass【嵌合部メッキ】ゴールド 【ケーブルジャケット】グレー 質量(g)111 極数5 使用温度範囲(℃)-25~80 電流(A)(コンタクトあたりの最大値)4 電圧(V)最大60 ケーブル長(m)3(9.84') ケーブルUL 21215 コネクタ【端A】Micro-Change (M12)【端B】Pigtail RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)5.50 (.216") ケーブルサイズ(AWG)22 内容量1箱(144本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06136527 805006B33M030A
オープン
359,800
395,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする