曜日別特売

上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ

上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。

種類上皿最小表示1mgひょう量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354有効高さ(mm)【風防】236表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354繰返し性【限界値】1mg、【代表値】0.7mg直線性【限界値】2mg、【代表値】0.6mg感度ドリフト【温度】0.0003%/℃安定時間(秒)1.5最小計量値1.4g(USP、許容管理値=0.10%)、140mg(許容管理値= 1%)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06139869MA303E5.6560068-5348-21
163,300
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139878MA3035.8580068-5348-20
192,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする