METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
分析天秤 MAシリーズ
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
インターフェース
Bluetooth(オプション)
RS232
USB-A
寸法(mm)
209×354×354
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×354×354
ひょう量単位
g
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
最小表示
0.01mg
0.01mg/0.1mg
0.1mg
ひょう量(g)
選択してください
62/152
52
92
120
220
繰返し性
0.015mg
0.08mg
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
最小表示
ひょう量(g)
計量皿寸法(Φmm)
繰返し性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06139738
MA95
5.6
0.01mg
92
80
0.015mg
¥
480,900
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139747
MA55
5.6
0.01mg
52
80
0.015mg
¥
449,800
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139756
MA155DU
5.4
0.1mg
62/152
90
0.015mg
¥
465,500
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139765
MA104E
5.6
0.1mg
120
90
0.08mg
¥
220,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139781
MA104
5.4
0.1mg
120
90
0.08mg
¥
259,400
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139790
MA54
5.6
0.01mg/0.1mg
52
80
0.08mg
¥
238,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139799
MA204
5.6
0.1mg
220
90
0.08mg
¥
277,700
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139808
MA54E
5.6
0.1mg
52
90
0.08mg
¥
203,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06139817
MA204E
5.4
0.1mg
220
90
0.08mg
¥
236,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000