曜日別特売

マグネット 調味料ラック キッチン収納 W25×D11×H8.5cm 【スパイス 調味料など収納可能】

マグネット 調味料ラック キッチン収納 W25×D11×H8.5cm 【スパイス 調味料など収納可能】 - エレコムマグネット 調味料ラック キッチン収納 W25×D11×H8.5cm 【スパイス 調味料など収納可能】 - エレコムマグネット 調味料ラック キッチン収納 W25×D11×H8.5cm 【スパイス 調味料など収納可能】 - エレコムマグネット 調味料ラック キッチン収納 W25×D11×H8.5cm 【スパイス 調味料など収納可能】 - エレコムマグネット 調味料ラック キッチン収納 W25×D11×H8.5cm 【スパイス 調味料など収納可能】 - エレコムマグネット 調味料ラック キッチン収納 W25×D11×H8.5cm 【スパイス 調味料など収納可能】 - エレコムマグネット 調味料ラック キッチン収納 W25×D11×H8.5cm 【スパイス 調味料など収納可能】 - エレコム

キッチン周りをすっきり整頓!よく使うスパイスや調味料をまとめて収納できる、スパイスラックです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。

用途
よく使うスパイスや調味料をまとめて収納できる、スパイスラックです。
壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。
柵の高さが少し低いので容器側面のラベルが見えやすく、料理中に調味料などをさっと取り出せて便利です。
幅約35mmのスパイスを6本一列に並べることができます。
奥行きが広く、少し大きめの容器や缶も置けます。
隅まで拭き掃除がしやすいフラットタイプ。調味料の液だれや粉末が散ってもすぐに拭けるので、きれいな状態を保てます。
シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。
当製品を2つ並べると、メーカーシリーズ製品にあるウォールラックの全長が一緒なので統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。(型番:KAWWLSLMGAWH)
※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。
※火災の原因となるため、コンロの近くで使用する際は可燃性のものを絶対に収納しないでください。
※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容スパイスラック本体材質スチール、マグネット質量(kg)約0.6ホワイト耐荷重(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×110×85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06136125KAWSPSLMGAWH
2,240
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする