プレミアムストレートヘアアイロン

プレミアムストレートヘアアイロン ケアライズ プレミアムストレートヘアアイロン ケアライズ プレミアムストレートヘアアイロン ケアライズ プレミアムストレートヘアアイロン ケアライズ

縮毛矯正・ストレートに最適なヘアアイロン。
作業効率と使用感の向上"プレミアムプレート"搭載
「ケアライズ プレミアム(SI-110)」は業務で使っていただくことを想定した設計なので、手になじみやすいボディと素早い昇温速度、丈夫な電源コードを搭載し、使いやすさと耐久性にこだわったプロ専用のヘアアイロンです。こだわりの「プレミアムプレート」を搭載することで、なめらかな滑りと程よい摩擦を兼ね備え、スタイリングのしやすさやプレート自体の劣化が少ないのが特長となっています。サロンワークの効率化を重視するプロや仕上りに厳しいプロにも、みなさまに納得していただけるようなアイテムとなっています。
アイロンの先端の厚さは僅か20mm(約)
非常にスリムな形状なので、細かい部分の作業もスムーズです。前髪や耳回り、襟足などの細部のプレスはもちろん、メンズヘアや髪の短い方へのスタイリングにも大活躍。また、プレートの付近にはフェルトがあしらわれているため、本体がお肌に触れにくくなり、細かい部分でも自由な動きで思い通りのスタイリングが行えます。
グリップ力をUPさせる「フィンガーポイント」
フェルトに施された模様が滑り止めとなり、グリップ力をアップさせるのでスタイリングの操作性を高めます。「フィンガーポイント」へ親指を合わせてプレスすることで、片手でもアイロンの先端まで均一な「ちから」でプレスができるようになり、施術時はもちろん、セルフスタイリングで使用される場合でも髪を伸ばしやすくなっています。
水蒸気がこもりにくい溝付きのプレート
一般的なプレートは髪をプレスする都度、温度が不安定になる傾向にありますが、溝から水蒸気を逃がすことで、プレートの温度が下がりにくくなり、常に理想的な温度で施術が可能です。
アイロンワークを妨げない電源コード
長めにつくられた電源コード(約2.7m)は、コンセントから離れた場所でもご使用いただるため場所を選ばず使用できます。また、電源コードは本体の動きに合わせて360度回転するため捻じれにくく、持ち直す手間を省くほか、断線などのトラブルを軽減します。
180℃まで約40秒の高速昇温
サロンワークの手を止めずにすぐに使える高速昇温。リズムを乱さずスムーズに次の作業へ移れるため、お客様をお待たせしてしまう時間を短縮いたします。
約60℃~200℃の幅広い温度調節
髪の細さやダメージ具合、スタイリングに合わせて5℃刻みで変更が可能。また、低温設定はプロ仕様のヘアアイロンならではとなりますので、新たなサロンメニュー、サービス展開にもご活用いただけます。
最終操作より60分経過で自動電源OFF
万が一、本体の電源を切らずに放置してしまった場合でも、自動で電源が切れる仕様となります。
コンパクトに収納できて見た目もすっきり
持ち運びをされる場合や収納時に本体を閉じてロックができるので、場所を取らないのもポイントです。
徹底した生産管理
自社工場にて製品の生産から検品・梱包・出荷まで一貫して管理しているため、安定した製品の生産を可能にしました。

ブラック 質量(g)310(コード込)、185(本体のみ) 電源(V)100 消費電力(W)35(50/60Hz) 温度(℃)60~200(5℃刻み) コード長さ(m)約2.7 本体寸法(mm)248×43×29 プレート寸法(mm)約24×90 電源自動OFF最終操作より60分 温度設定範囲(℃)60~200(5℃刻み) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06141576 SI-110
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする