AQUA PLATEヘアアイロン

AQUA PLATEヘアアイロン ケアライズ AQUA PLATEヘアアイロン ケアライズ AQUA PLATEヘアアイロン ケアライズ AQUA PLATEヘアアイロン ケアライズ AQUA PLATEヘアアイロン ケアライズ AQUA PLATEヘアアイロン ケアライズ

送風機能内蔵モデル、毛髪に優しい「AQUA PLATE」搭載ヘアアイロン。

マットグレー 質量(g)411(コード込) 電源(V)100-240(自動電圧切替) 消費電力(W)62(50/60Hz) 温度(℃)140~200(20℃刻み4段階) コード長さ(m)約2.7 本体寸法(mm)295×40×45 プレート寸法(mm)約25×100 電源自動OFF最終操作より60分 送風設定ON/OFF切替ボタン付き 温度設定範囲(℃)140~200(20℃刻み4段階) マイナスイオン機能あり 防水非防水 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06141610 SI-600
18,000
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする