80PLUS GOLD認証電源

80PLUS GOLD認証電源 CPS 80PLUS GOLD認証電源 CPS 80PLUS GOLD認証電源 CPS 80PLUS GOLD認証電源 CPS 80PLUS GOLD認証電源 CPS 80PLUS GOLD認証電源 CPS 80PLUS GOLD認証電源 CPS 80PLUS GOLD認証電源 CPS

CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応ATX電源です。
フルプラグイン仕様で、信頼性が高いSeasonic製です。
デザインとパフォーマンスの両面で革命的なアップグレードを実現しました。
CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。
Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能です。
Intel ATX3.1の標準を超え、より高速で安定した0.5%ダイナミック電圧出力を実現しました。
Intel ATX3.1向けに導入された最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。
16AWGケーブルと高耐久端子により、最大600Wの給電が可能です。
80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDの2つのゴールド認証を取得し、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。
複数の国際安全規格認証を取得しています。
幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しています。
フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。
日本製105℃電解コンデンサを採用しました。
流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファン、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現した135mmFDBファンが搭載済みです。
背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能で、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。
柔らかく丈夫で編み込まれたPVCケーブルなので、ケーブルマネージメントも容易です。
安心の長期12年保証です。

付属品プラグインケーブル、ACケーブル、取付けネジ、マニュアル、ケーブルタイ、ケーブルコーム、単体起動用コネクタ、多言語マニュアル 寸法(mm)搭載ファン:135×135×25 適合規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B) ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearing) 本体寸法(mm)160×150×86 最大静圧(mmH2O)3.39H2O 構成内部:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC 保証期間お買い上げ日より12年間 保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPD コネクタATXメイン(20+4pin):1個/ATX 12V(4+4pin):2個/PCI-EXPRESS(6+2pin):3個/S-ATA(2分岐):2本 ※計4個/S-ATA (4分岐):2本 ※計8個/ペリフェラル(4pin)3分岐:2本 ※計6個/PCI-EXPRESS(12V-2×6 +4pin):1個 稼動音(dB(A))ファンノイズ(最大):35 環境遵守:WEEE/EAEU/ERP2014 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD 入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ) コンデンサの種類日本製 オール 105℃ 最大風量(CFM)89.88 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06141461 YS850 3.27(プラグインケーブル除く)
25,934
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
06141470 YS1000 3.38(プラグインケーブル除く)
32,716
31,980
35,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする