Mobil1 ESP 5W-30 SP CF相当 C2 C3
Mobil 1(TM)ESP5W-30は、エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。
Mobil 1(TM)ESP5W-30は、ガソリン車/ディーゼル車の排ガス浄化システムの性能を維持するように設計されています。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SP、ACEA:C2、C3
下記のメーカー規格の承認を取得しています。
Approval:MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 VW 504 00/507 00 Porsche C30
下記に相当します。
API CF相当
- 粘度
- 5W-30
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- API
- SP/CF相当
- ベースオイル
- 合成油
- ACEA
- C2 C3
- ILSAC
- GF-6A
- 各種認証
- MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 VW 504 00/507 00 Porsche C30
- 危険物の性状
- 非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ


























