カクイチ
NBRゴムチューブ
鉱油系の油、炭化水素系の燃料に強いゴム製チューブ。
用途
小型農業機械等の給油用。
材質
NBR
使用流体
鉱油系の油、炭化水素系の燃料
内容量
1巻
注意
※止水するとホースが破裂する危険があるので止水はしないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06151227
-
50
3
5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
06151236
-
40
6
9
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください