パール金属
パッカーウッド ステーキナイフ
材質
金属部:ステンレス鋼 、ハンドル:積層合板
幅(mm)
20
全長(mm)
220
高さ(mm)
15
質量(g)
39
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06162330
B-5688
¥
1,200
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください